曜日別特売

スプリングクランプ端子台付きケーブル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様●OFF電圧/OFF電流:DC2.4V以下/1.0mA以下●ON電圧/ON電流:DC19.2V以上/8.1mA以上●ユニット取付け:ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)●ユニット消費電流:DC24V時 約10mA(シーケンサの消費電流含まず)●接続シーケンサ:プラスコモン DC24V 入力ユニット●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L●最大同時ON点数:100%(5方向取付け)●最大開閉頻度:1800回/時(1秒以上ON、1秒以上OFF)●絶縁耐圧、絶縁抵抗:各入力間、外部供給電源~入力間:AC510Vrms/1min(標高0~2000m) 1分間、10MΩ以上注文コード60798276品番FA1-TH8X24RA1L20S1E
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、
デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。
64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。
ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)
スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。
電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。

用途
省配線・省工数機器
仕様●OFF電圧/OFF電流:DC2.4V以下/1.0mA以下●ON電圧/ON電流:DC19.2V以上/8.1mA以上●ユニット取付け:ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)●ユニット消費電流:DC24V時 約10mA(シーケンサの消費電流含まず)●接続シーケンサ:プラスコモン DC24V 入力ユニット●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L●最大同時ON点数:100%(5方向取付け)●最大開閉頻度:1800回/時(1秒以上ON、1秒以上OFF)●絶縁耐圧、絶縁抵抗:各入力間、外部供給電源~入力間:AC510Vrms/1min(標高0~2000m) 1分間、10MΩ以上質量(g)約145モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回定格入力電圧(V)DC24(CLASS 2 or SELV+LIM)適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)絶縁方式リレー動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示端子台スプリングクランプタイプコモン仕様独立コモン、プラスコモン入力タイプ端子数28点(電源4点、入力24点)機械的寿命2000万回以上ソケット有(リレーモジュール交換可能)定格入力電流(mA)約10(DC24V)供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)点数8点電気的寿命DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側)ノイズ耐量シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)ストリップ長(mm)電線:8入力インピーダンス(kΩ)約2.2応答時間(ms)(OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)
注意
※UL認証は6000回にて評価しています。
※UL認証のフィールドワイヤリングは、フェルール端子未使用時で評価しています。
※UL認証はDINレールにて評価しています。
※電源OFF時”PW"LEDがしばらく点灯する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする