NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
1.6
3.5
0.8
1.4
1.8
2.3
1.6
0.7
3
5
粒度
120
140
130
120
240
320
刃長(mm)
8
0.6
0.8
1.4
1.8
2.3
8
10
3
2.1
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60799332
品番
11039
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
1.6
刃径(mm)
1.6
刃長(mm)
8
全長(mm)
22
仕様
ダイヤモンド砥粒
トラスコ品番
475-8706
形状
円筒
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
砥粒
ダイヤモンド