1-320-10-2-2 エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目 BAHCO(バーコ) 60800757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)250
全長(mm)375
刃幅(mm)25
内容量1本注文コード60800757品番1-320-10-2-2
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

エッジと面が平行です。
ダイアゴナルカットです。
対象物に対して高い研磨力を発揮します。
軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状刃長(mm)250全長(mm)375刃幅(mm)25適合材軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金、硬質プラスチック適合(ヤスリ柄コード)09トラスコ品番757-3103材質高性能合金鋼質量(g)180タイプ中目刃厚(mm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする