曜日別特売
1-106-10-1-2 エルゴハンドル付ハンドヤスリ オバーグカット 荒目 BAHCO(バーコ) 60800897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付ハンドヤスリ オバーグカット 荒目

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃長(mm)250
全長(mm)375
刃幅(mm)25
内容量1本注文コード60800897品番1-106-10-1-2
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エッジと面とが平行です。
面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。
あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状刃長(mm)250全長(mm)375刃幅(mm)25適合(ヤスリ柄コード)09トラスコ品番757-1771材質高性能合金鋼質量(g)310タイプ荒目刃厚(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60800897
2022-03-20
用途: 金属成形
ラクーンハウス卸売・小売業

サクサク削れ爽快で満足です。他のサイズも購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする