1-478-08-1-2 ヤスリセット BAHCO(バーコ) 60801213

1-478-08-1-2 ヤスリセット BAHCO(バーコ) 60801213
1-478-08-1-2 ヤスリセット BAHCO(バーコ) 60801213

ヤスリセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(5本)刃長(mm)200注文コード60801213品番1-478-08-1-2
参考基準価格(税別)¥12,330販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
刃長(mm)200トラスコ品番757-3197セット内容1-210-08-1-2、1-230-08-1-2、 1-100-08-1-2、 1-100-08-2-2、 1-160-08-1-2材質高性能合金鋼質量(g)900タイプ荒目&中目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする