※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
ボードファスナーBタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(15本)
1セット(20本)
1セット(15本)
長さ(mm)
65
52
65
全長(mm)
65
52
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(15本)
注文コード
60802175
品番
B-627P
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。
用途
中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ねじの呼び
M6
材質
スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)
65
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
71
下穴径(Φmm)
13
外径(mm)
10.5
仕様
パック入
トラスコ品番
498-0743
質量(g)
410
適合板厚(mm)
17~32
最大引張荷重(kN)
0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
注意
※ドライバーで施工する時には、ねじをしっかりと締め付けてからハンマーで軽くたたき込み、穴に挿入してください。
※ドライバーで施工する時には、共回り防止工治具を使用してください。
※ドライバーで施工する時には、ねじの回転が重くなるまで十分に締め付けてください。