オーエッチ工業
スーパープラハンマー#1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60804135
品番
PL-10VLT
参考基準価格(税別)
¥2,785
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
300
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
呼称
#1
頭部長(mm)
112
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
799-5067
RoHS指令(10物質対応)
対応