曜日別特売
DSB-2224 スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 60805438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパナ(インチサイズ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)209
内容量1丁注文コード60805438品番DSB-2224
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。
丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。

二面幅(inch)
11/16×3/4
全長(mm)
209
トラスコ品番
828-3526
商品構成
単品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-13
用途: 機会メンテナンス

以前のものとサイズ、使用感が大きく変わり、狭いところで使いにくいです。

対象商品 : 68996892
2020-01-23
用途: 機械メンテナンス

以前のTONEスパナの後継商品として紹介されていたので購入しましたが、サイズが大きく変わっています。以前のものは頭が小さく、狭い場所で使えましたが、こちらは頭が大きく、全長も長くなっているため、同じ感覚では使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする