WILLIAMS
3/4ドライブ ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
60806664
品番
JHW33012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
153
トラスコ品番
757-5432
材質
特殊工具鋼
歯数
32
質量(kg)
2