曜日別特売
770-150 電工名人強力ニッパ フジ矢 60807486

電工名人強力ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60807486品番770-150
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする