21HDGC-140IP エルゴ HDニッパー メッキタイプ BAHCO(バーコ) 60807556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21HDGC-140IP エルゴ HDニッパー メッキタイプ BAHCO(バーコ) 60807556
21HDGC-140IP エルゴ HDニッパー メッキタイプ BAHCO(バーコ) 60807556
21HDGC-140IP エルゴ HDニッパー メッキタイプ BAHCO(バーコ) 60807556

エルゴ HDニッパー メッキタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)140
内容量1丁注文コード60807556品番21HDGC-140IP
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
全長(mm)140仕様厚刃トラスコ品番497-9079材質特殊工具鋼質量(g)110切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする