※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
エルゴ HDニッパー メッキタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長(mm)
200
140
160
180
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60807583
品番
21HDGC-200IP
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
全長(mm)
200
仕様
厚刃
トラスコ品番
497-9109
材質
特殊工具鋼
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ3.0