BAHCO(バーコ)
ヘビーデューティーニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
140
140
160
180
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60807592
品番
21HDG-140
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
全長(mm)
140
トラスコ品番
470-7699
材質
特殊工具鋼
質量(g)
110
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2.0
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2.2