※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ヘビーデューティーニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
180
140
160
180
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60807617
品番
21HDG-180
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
180
トラスコ品番
470-7711
材質
特殊工具鋼
質量(g)
210
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2.7