※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ヘビーデューティーニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
全長(mm)
200
140
160
180
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60807626
品番
21HDG-200
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
全長(mm)
200
トラスコ品番
470-7729
材質
特殊工具鋼
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ3.0
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ3.2