曜日別特売
TRX8180 ヘビーデューティーニッパー LINDSTROM(リンドストローム) 60807924

TRX8180 ヘビーデューティーニッパー LINDSTROM(リンドストローム) 60807924
TRX8180 ヘビーデューティーニッパー LINDSTROM(リンドストローム) 60807924
TRX8180 ヘビーデューティーニッパー LINDSTROM(リンドストローム) 60807924

ヘビーデューティーニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード60807924品番TRX8180
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
全長(mm)210仕様マイクロ刃トラスコ品番498-2321材質特殊工具鋼質量(g)304切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする