LINDSTROM(リンドストローム)
電子斜めニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
143.0
109
118
108
115
110
112.5
125
117.5
133.5
135.5
139.0
147.0
144.0
143.0
トラスコ品番
498-1928
498-1928
498-1928
498-0069
498-0077
498-0115
498-0131
498-0140
498-0158
498-0328
498-0336
498-0344
498-0352
498-0361
498-0395
498-0409
498-0417
498-0425
498-0433
498-0441
498-0450
498-0468
498-0476
498-0484
498-0492
498-1693
498-1731
498-1766
498-1812
498-1855
498-1863
498-1871
498-1910
全34種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60808265
品番
RX8247
参考基準価格(税別)
¥25,810
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
全長(mm)
143.0
トラスコ品番
498-1928
材質
高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先材質:高価な1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼
質量(g)
72
刃形
フラッシュ刃
切断能力(Φmm) 銅線
Φ0.2~1.0