S2204 STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ 60809297

 

S2204 STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ 60809297
S2204 STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ 60809297
S2204 STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ 60809297
S2204 STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ 60809297
S2204 STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ 60809297
S2204 STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ 60809297
S2204 STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ 60809297
S2204 STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ 60809297

STALOGY 半透明 丸シール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(126枚×5シート)シャッフルファイントラスコ品番828-1177注文コード60809297品番S2204
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。
2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。
カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。
見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。
薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。
発色や質感にもこだわりました。
直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。
高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。

シャッフルファインラベルの直径(Φmm)Φ5トラスコ品番828-1177材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系、はくりフィルム:PET質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: キャビネットの使用の為の分類
株式会社レクメド医療・福祉・介護関連業

商品はまだ使用していないので私用感想は書けませんが、きれいで良さそうです。
商品名がもう少し実際の色がわかり易いと良いと思います。
注文時に何度も確認して時間がかかりました。

対象商品 : 60809744
2020-07-03
用途: スケジュ-ル管理
教育・研究機関

半透明なので、カレンダ-の文字の上に貼っても見えなくならなくてとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 60809857
2019-07-09
用途: 基板のマスキング用

基板のマスキング用に利用しているが、基板から剥がしやすくとても便利。四角や長方形もあったらいいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする