曜日別特売
NSB063-080-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 60811038

SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)0.63(0.80)
破断荷重(kg)34.9
材質SUS304 + ナイロン
内容量1巻注文コード60811038品番NSB063-080-50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。

用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として長さ(m)50ロープ径(Φmm)0.63(0.80)破断荷重(kg)34.9材質SUS304 + ナイロントラスコ品番818-5463ナイロン:クリア質量(g)218
注意
※切断にはワイヤカッターをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60811056
2024-07-30
用途: 一軒家吹き抜けの、ペット落下防止ネットの補強
建設業・工事業

普通のワイヤーではペットの毛が絡む可能性を考慮して、
ナイロン被覆の物を選択。
安定の商品。

対象商品 : 60811056
2022-09-13
用途: 付属部品の紛失防止

機械装置の付属部品を紛失防止で本体に括りつけるために使用しました。最初はナイロン被膜コーティングされていないものを使用したのですが、切断した端部がほつれて指に刺さりそうだったため、ナイロン被膜コーティングしたものに変更しました。ほつれにくいだけでなく、こすれて機械を傷つけることもなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60811092
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 60811117
2021-05-28
用途: 菜園の温室に利用しました。
サービス業

ナイロン被膜コーティングとあるので、断面の写真が有ればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする