曜日別特売
MINILOCK-S-100 ミニロック OCR(大阪コートロープ) 60811196

 

MINILOCK-S-100 ミニロック OCR(大阪コートロープ) 60811196
MINILOCK-S-100 ミニロック OCR(大阪コートロープ) 60811196

ミニロック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)0.8
内容量1セット(100個)注文コード60811196品番MINILOCK-S-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

日本製のアルミスリーブです。
ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。
使いやすい100個入りです。
専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。

用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として材質アルミニウムトラスコ品番818-5469質量(g)10適合ワイヤ径(Φmm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60811178
2021-01-14
用途: ワイヤーロープの切断ヶ所の止め
農・林・水産業

ミニロックの
厚みが
もう少し
分厚いほうが
いいですね。

対象商品 : 60811178
2018-05-02
用途: 獣捕獲用に使用
農・林・水産業

まだ使用して無いので、なんとも言えませんが、短くて、良いと思います。

対象商品 : 60811187
2019-11-23
用途: ワイヤーロープ
その他業種

あわせてみたが思ったよりも小さかった、使用することはできなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする