曜日別特売
VLBG-Z 2.5T 3/4-10UNC ロードリングインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロードリングインチサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボルト径3/4-10UNC
内容量1個注文コード60811512品番VLBG-Z 2.5T 3/4-10UNC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。

用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用にボルト径3/4-10UNCトラスコ品番819-5674質量(kg)1.3寸法L(mm)71寸法H(mm)28材質ニッケルクロムモリブデン鋼材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼種類ボルト・スクリュー使用荷重(t)2.5寸法A(mm)50寸法F(mm)16.5寸法D(mm)45寸法E(mm)55寸法B(mm)82寸法C(mm)54寸法T(mm)110寸法I(mm)113寸法G(mm)43寸法K(mm)64ボルト(mm)3/4-10UNCRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)250スパナサイズ(mm)1 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする