VLBG-5T 1 1/4-7UNC ロードリングインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60811546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロードリングインチサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボルト径1 1/4-7UNC
内容量1個注文コード60811546品番VLBG-5T 1 1/4-7UNC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。

用途
金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に
ボルト径1 1/4-7UNCトラスコ品番819-5677質量(kg)3.33寸法L(mm)102寸法H(mm)41材質ニッケルクロムモリブデン鋼材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼種類ボルト・スクリュー使用荷重(t)5寸法A(mm)60寸法F(mm)22.5寸法D(mm)60寸法E(mm)64寸法B(mm)103寸法C(mm)65寸法T(mm)147寸法I(mm)151寸法G(mm)61寸法K(mm)80ボルト(mm)1 1/4-7UNCRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)500スパナサイズ(mm)1 7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする