曜日別特売
JSC16G JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業 60811887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISシャックル M級 ドブ SC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)26
内容量1個注文コード60811887品番JSC16G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用基本使用荷重(t)1.6寸法t(mm)16寸法B(mm)26寸法d3(mm)19寸法L(mm)64寸法D(mm)40質量(kg)0.55仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプトラスコ品番819-9959
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする