曜日別特売
LX200N-B ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモン 60812964

 

LX200N-B ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモン 60812964
LX200N-B ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモン 60812964
LX200N-B ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモン 60812964

ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台均等荷重(kg)2000ストローク(mm)900テーブル寸法(幅×長さ)(mm)732×1350注文コード60812964品番LX200N-B
参考基準価格(税別)¥809,300販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。
車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。

用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として均等荷重(kg)2000テーブル寸法幅(mm)732テーブル寸法奥行(mm)1350質量(kg)343トラスコ品番460-5209ストローク(mm)900電源(V)三相200ユニット種別別置式テーブル高さ(mm)95~995モーター出力(kW)1.5テーブル寸法(幅×長さ)(mm)732×1350電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)上昇時間(秒)(50/60Hz)29/24
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき14,000/税込15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする