用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として均等荷重(kg)3000テーブル寸法幅(mm)1000テーブル寸法奥行(mm)2000質量(kg)525トラスコ品番460-5276ストローク(mm)861電源(V)三相200ユニット種別別置式テーブル高さ(mm)134~995モーター出力(kW)1.5テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1000×2000電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)上昇時間(秒)(50/60Hz)31/26