用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして均等荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)640テーブル寸法奥行(mm)1340質量(kg)230トラスコ品番460-5365ストローク(mm)845電源(V)三相200ユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1000モーター出力(kW)0.7テーブル寸法(幅×長さ)(mm)640×1340電源コード(m)4.9操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)上昇時間(秒)(50/60Hz)24/20