ビシャモン
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
均等荷重(kg)
500
ストローク(mm)
630
注文コード
60813357
品番
X-50SB-B
参考基準価格(税別)
¥552,500
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
460
テーブル寸法奥行(mm)
650
質量(kg)
111
トラスコ品番
460-5969
ストローク(mm)
630
電源(V)
単相100
ユニット種別
内蔵式
テーブル高さ(mm)
210~840
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
460×650
電源コード(m)
5
操作方法
押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油
上昇時間(秒)(50/60Hz)
22/18
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません