キャニオン
ステンレスワークテーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
600
750
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60813838
品番
SWT5-612
参考基準価格(税別)
¥482,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。
用途
クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
トラスコ品番
458-3051
材質
ステンレス(SUS304)
形状
H型枠
質量(kg)
21.5
均等荷重(kg)
200
天板寸法(mm)
パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列)
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050