曜日別特売
SWT5-618 ステンレスワークテーブル キャニオン 60813856

SWT5-618 ステンレスワークテーブル キャニオン 60813856
SWT5-618 ステンレスワークテーブル キャニオン 60813856

ステンレスワークテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)600
内容量1台注文コード60813856品番SWT5-618
参考基準価格(税別)¥568,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。

用途
クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場
間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)740トラスコ品番458-3078材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)30.7均等荷重(kg)200天板寸法(mm)パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列)材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき22,000/税込24,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする