曜日別特売
PS-200-AW ケミカルドラム クローズドラム コダマ樹脂 60814958

ケミカルドラム クローズドラム

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台注文コード60814958品番PS-200-AW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。

用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に容量(L)203仕様クローズドタイプ、試験圧力(エアー20KPa/水圧150KPa)トラスコ品番759-2141セット内容プラグ大×1プラグ小×1、キャップ大×1キャップ小×1、ガード大1×ガード小×1材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)質量(kg)24.5ブラック高さ(mm)890口内径(Φmm)58.6(C)、24(D)比重Y1.5kg(可能)外径(mm)585
注意
※個人宅へは配送出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60814967
2021-06-15
用途: 製品のパッケージ

安定した品質で、安心して使用できました。
今後も使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする