曜日別特売
PS-60-A ケミカルドラム クローズドラム コダマ樹脂 60814976

ケミカルドラム クローズドラム

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード60814976品番PS-60-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。

用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に容量(L)61仕様クローズドタイプ、試験圧力(エアー20KPa/水圧250KPa)トラスコ品番759-2167セット内容キャップ×1中ブタ×1ガード1材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)質量(kg)6グリーン高さ(mm)585口内径(Φmm)50外径(mm)390
注意
※個人宅へは配送出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60814967
2021-06-15
用途: 製品のパッケージ

安定した品質で、安心して使用できました。
今後も使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする