曜日別特売
P-10213 ステンレスQリング ニッサチェイン 60815475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-10213 ステンレスQリング ニッサチェイン 60815475
P-10213 ステンレスQリング ニッサチェイン 60815475

ステンレスQリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4個)
寸法L(mm)18
内容量1セット(4個)注文コード60815475品番P-10213
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
ステンレス製でサビに強いです。

用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具としてトラスコ品番478-8907質量(g)8寸法L(mm)18寸法D(mm)1.2使用荷重(kN)0.01材質ステンレス(SUS304)種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする