曜日別特売
260 K-Pad 特殊衣料 60816415

260 K-Pad 特殊衣料 60816415
260 K-Pad 特殊衣料 60816415

K-Pad

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番61-9623-28注文コード60816415品番260
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●繰り返し洗って使える吸水素材。高性能な吸水綿(ベルオアシス)が瞬時に尿をキャッチ。●しっかり消臭。半永久的に機能が持続する収集布(グラフト重合法)で強力消臭。●お日様の光で素材がリフレッシュ。太陽光を浴びることで汚れを徹底分解し、抗菌効果を発揮する光触媒素材を使用。

仕様45cc 花柄ドットグリーン花柄ドット(グリーン)サイズ20×18cm質量(g)20アズワン品番61-9623-28素材肌面/サンダイアR(光触媒素材)・綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%(光触媒素材)、消臭素材/綿100%の鹿の子(グラフト重合法)、吸収面/指定外繊維(ベオアシスR混吸水綿)×1枚重ね、防水素材/エステルニット(ラミネート加工)、プリント地/綿100%洗濯方法洗濯機弱コース可、要ネット洗濯、乾燥機使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする