特殊衣料
K-Pad
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
61-9623-35
注文コード
60816440
品番
262
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お日様の光で素材がリフレッシュ太陽光を浴びることで汚れを徹底分解し抗菌効果を発揮する光触媒素材を使用 ○オーガニックコットン製なので肌触りが優しく刺激が少ないため敏感肌の方におすすめです。
仕様
15cc オーガニック
色
ちょうちょ
サイズ
20×18cm
質量(g)
15
アズワン品番
61-9623-35
素材
肌面/サンダイアR(光触媒素材)・綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%(光触媒素材)・綿100%、消臭素材/綿100%の鹿の子(グラフト重合法)、吸収面/指定外繊維(ベルオアシスR混吸水綿)×1枚重ね、防水素材/エステルニット(ラミネート加工)、プリント地/綿100%
洗濯方法
洗濯機弱コース可、要ネット洗濯、乾燥機使用不可