曜日別特売
RH-10VLT スーパーラバーハンマー#1 オーエッチ工業 60817408

スーパーラバーハンマー#1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60817408品番RH-10VLT
参考基準価格(税別)¥2,785販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)ゴム材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番799-5113RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする