曜日別特売
SPS2010W 標準パイプSPS2010 スペーシア 60818293

標準パイプSPS2010

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
オフホワイト
内容量1本注文コード60818293品番SPS2010W
参考基準価格(税別)¥1,087販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。

トラスコ品番342-1961材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06オフホワイト肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60818275
2023-01-31
用途: 作業台
製造業

この手のパイプは各社から販売されているが、スペーシア製が一番安いです。しかし、鉄の肉厚が他社より薄いので強度が弱いのと、キャスターやローレットナットをかち込む場合は同じメーカのものを使わないと外れる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする