スズラン
Sコットンカット綿 500g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1包(500g)
アズワン品番
67-2183-31
注文コード
60818470
品番
13200005
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
●一般医療機器/医療脱脂綿を使用に適した大きさにカットしたものです。
規格
3.5cm×3.5cm-500g
アズワン品番
67-2183-31
仕様
3号 紙
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器