曜日別特売
- UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 東邦歯科産業 60819267

- UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 東邦歯科産業 60819267
- UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 東邦歯科産業 60819267

UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード60819267品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000

●光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫

付属品殺菌中表示プレート仕様左取手 総木目調シート オリエンタルチェリー材質本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート質量(kg)15.5サイズ幅27cm×奥行37cm×高73cm電源AC100V50/60Hz 40W殺菌灯20W×1アズワン品番65-8099-18省エネ機能10分自動消灯
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする