東邦歯科産業
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
60819319
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
●光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
付属品
殺菌中表示プレート
仕様
右取手 木目調ドア オリエンタルチェリー
材質
本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート
質量(kg)
15.5
サイズ
幅27cm×奥行37cm×高73cm
電源
AC100V50/60Hz 40W
殺菌灯
20W×1
アズワン品番
65-8099-13
省エネ機能
10分自動消灯
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000