曜日別特売
EM716 エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819333

EM716 エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819333
EM716 エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819333
EM716 エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819333
EM716 エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819333
EM716 エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819333

エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サックス
内容量1着注文コード60819333品番EM716
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

着脱が多い現場に最適な、首掛け式のシンプルなエプロンです。
工場内での交差汚染防止に役立つ、選べる4色展開でゾーニングにも対応。
清潔感のあるパステルカラーが魅力で、食品工場や給食現場にもぴったり。
異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい現場に最適です。

用途厨房・食品工場・給食事業向けサックスサイズF仕様首掛け混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌身幅(cm)68生地ツイル前中心丈(cm)88ひも幅(cm)3性別男女兼用紐長(cm)首紐:70腰紐長さ(cm)60
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60819324
2017-09-26
用途: 調理作業中
その他業種

太っている体型の自分が着用できるか心配でしたが問題なく着用できました。
細菌に対応している所と首掛け型が購入の決め手でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする