曜日別特売
965200-00-90X10 危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル 60819474

 

965200-00-90X10 危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル 60819474
965200-00-90X10 危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル 60819474
965200-00-90X10 危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル 60819474
965200-00-90X10 危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル 60819474

危険表示用反射テープ 黄/黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)90
内容量1巻注文コード60819474品番965200-00-90X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。
JIS Z 9117相当品です。

用途危険位置を警告イエロー×ブラックテープ幅(mm)90テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.12基材ガラスビーズ入反射層粘着剤アクリル系特性反射主な用途表示・安全用仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要トラスコ品番470-3481幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)342長さ(m)10再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする