曜日別特売
474 アクアセル サージカル 10枚入 コンバテックジャパン 60820028

アクアセル サージカル 10枚入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)サイズ35×9cm(14"×3 1/2");window 27×3cm(10 3/4"×1 1/4")注文コード60820028品番474
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥50,158
販売価格(税別)
45,598

●滲出液を吸収し細菌を封じ込めるハイドロファイバー?と、肌に優しいハイドロコロイド、防水性のポリウレタンフィルムの外層から成るドレッシングです。●※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。

仕様35×9cmサイズ35×9cm(14"×3 1/2");window 27×3cm(10 3/4"×1 1/4")コードJMDNコード:34654000アズワン品番68-0520-48医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000002一般的名称手術用被覆・保護材/救急絆創膏医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする