曜日別特売
KB10AP オートロック 鉄変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB10AP オートロック 鉄変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820332
KB10AP オートロック 鉄変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 60820332

オートロック 鉄変D型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60820332品番KB10AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。

用途
連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型ロック機能あり材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)仕様安全環/樹脂環(黒)トラスコ品番818-7778質量(g)166寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする