AUSTRIALPIN
ALPIN カラビナ OVALO オーバーロック 線径12.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60820594
品番
KA65B-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。
用途
土建作業など
色
イエロー
仕様
EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番
819-3739
材質
7075 アルミニウム
形状
オフセットD型
幅(mm)
81
高さ(mm)
105
質量(g)
81
ロック
オーバーロック
破断強度(kN)
25
ロック機能
あり
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断荷重以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。