M208230 みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 ノサックス 60820908

 

M208230 みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 ノサックス 60820908
M208230 みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 ノサックス 60820908
M208230 みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 ノサックス 60820908
M208230 みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 ノサックス 60820908

みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード60820908品番M208230
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

履き口が広く、履きやすい半長靴タイプです。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
サイドファスナーで着脱も簡単です。

用途
高所作業に
足幅EEEブラックトラスコ品番771-4050形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴サイズ(cm)23材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉PF合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする