ノサックス
みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
25
23
23.5
24
27.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60820944
品番
M208250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
履き口が広く、履きやすい半長靴タイプです。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
サイドファスナーで着脱も簡単です。
用途
高所作業に
足幅
EEE
色
ブラック
トラスコ品番
771-4092
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ゴム
機能
耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉PF合格
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60820944
M208250
03803092
M208(ファスナー付)
高所作業用安全靴 みやじま鳶半長
ノサックス
1足
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました