ノサックス
みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
27.5
23
23.5
24
27.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60820987
品番
M208275
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
履き口が広く、履きやすい半長靴タイプです。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
サイドファスナーで着脱も簡単です。
用途
高所作業に
足幅
EEE
色
ブラック
トラスコ品番
771-4149
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
サイズ(cm)
27.5
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ゴム
機能
耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉PF合格
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴