曜日別特売
13215020 アテール 100枚 スズラン 60821245

アテール 100枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1包(100枚)
仕様
a 3号 10×10
注文コード
60821245
品番
13215020
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

●脱脂綿をガーゼで包んでありますので浸出液を素早く吸収できます。●用途や使用部位にあわせてサイズも豊富に取り揃えてあります。

アズワン品番
67-2183-71
仕様
a 3号 10×10
規格
厚さ約7mm-100枚
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする