スズラン
アテール 100枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1包(100枚)
仕様
a 2号 7.5×7.5
注文コード
60821261
品番
13215010
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●脱脂綿をガーゼで包んでありますので浸出液を素早く吸収できます。●用途や使用部位にあわせてサイズも豊富に取り揃えてあります。
アズワン品番
67-2183-70
仕様
a 2号 7.5×7.5
規格
厚さ約7mm-100枚
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。