曜日別特売
G5152 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821704

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード60821704品番G5152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

肌触りの良い綿素材を使用した、食品工場や製造現場向けのロングタイプ衛生帽子です。
ツバ部分には洗濯耐久性に優れた織芯を採用し、長く清潔に使用できます。
顔周りのパイル素材が毛髪の落下防止・ズレ防止・汗止めの効果を発揮し、衛生管理をサポートします。
頬・首部分には伸縮性の高いニット素材を使用し、快適なフィット感を実現。
前面の留め具はマジックテープ式で、着脱が簡単です。
スリット式めがねさしを採用しており、眼鏡を使用する作業者にも対応しています。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズフリー仕様(前部)スナップ釦留め、(メガネ差し)新型材質(ツバ)織芯、(額・頬・後頭部)テクノファイン、(ケープ)メッシュ、(PH)縫い代ホツレ防止タイプ吸湿、洗える種類フルフード混率(%)綿100頭囲(cm)62生地綿キャンブリック
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする